Tælleskala; Max 16000 g, d=0,1 g

Art.-nr.: CDS 16K0.1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Vægt med tæller

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer CDS 16K0.1
EAN/GTIN 4045761356948
Producentnummer CDS 16K0.1
L-nummer L40250 1044

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Selvforklarende, grafisk betjeningspanel, arbejdsgangene kan forstås med det samme, også uden betjeningsvejledning - ingen indlæringstid = reducerer omkostningerne - ideel til uøvede brugere - visualiseret proces undgår fejl i betjeningen
  • De 4 trin udføres fra venstre til højre: Placer den tomme beholder på vejepladen og tare ved at trykke på TARE-tasten, Læg referencemængden for de varer, der skal tælles, i beholderen (5, 10 eller 20 stk.), [[3]]. Bekræft den valgte referencemængde ved at trykke på tasten (5, 10 eller 20), [[4]] Hæld de varer, der skal tælles, i. Antallet af stykker vises straks i displayet
  • Præcis optælling: Den automatiske optimering af referencevægten af referencevægten forbedrer gradvist den gennemsnitlige stykvægtværdi
  • KERN Universal Port (KUP): muliggør tilslutning af en ekstern KUP-interfaceadapter, som f.eks. RS 232, USB, Bluetooth eller Ethernet, til udveksling af data og kontrolkommandoer uden installationsomkostninger
  • KERN-kommunikationsprotokol (KCP): KCP gør det muligt at søge og fjernstyre vægten ved hjælp af eksterne styringsenheder eller computere
  • Standardiseret, forenklet betjeningskoncept
  • Beskyttende arbejdsdæksel over displayenheden medfølger ved leveringen

Egenskab:

  • Baggrundsbelyst LCD-display, cifferhøjde 21 mm
  • Dimensioner vejeplade, rustfrit stål, B×D×H 308×318×75 mm
  • Dimensioner på evalueringsenhed B×D×H 225×115×60 mm
  • Kabellængde evalueringsenhed ca. 2 m
  • Tilladt omgivelsestemperaturområde -10 °C/40 °C

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør