Optællingssystem Max 60 kg; 150 kg

Art.-nr.: CCA 100K-5M
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Vægt med tæller

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer CCA 100K-5M
EAN/GTIN 4045761235090
Producentnummer CCA 100K-5M
L-nummer L40250 2072

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Med dette meget nøjagtige tællesystem KERN CCA kan en lang række individuelle vægte udskiftes omkostningseffektivt og effektivt
  • Takket være godkendelsen til verifikation også egnet til brug i lovpligtige handelsapplikationer
  • Vægtene er forbundet med hinanden med et RS-232 Y-kabel, som giver mulighed for at tilslutte en terminalenhed, f.eks. Vægtene er forbundet med hinanden med et RS-232 Y-kabel, som giver mulighed for at tilslutte en ekstra terminalenhed, f.eks. en signallampe, stregkodescanner eller printer
  • Referencevægt KERN:

    Denne præcisionsvægt, som også kan anvendes individuelt, opfylder selv de højeste krav til nøjagtighed ved at tilslutte en højlast-vægtebro
  • Praktisk betjeningsfilosofi: Alle hovedfunktioner har deres egen tast på betjeningspanelet
  • Intern automatisk justering: , tidsstyret alle , garanterer høj nøjagtighed og gør uafhængig af placering
  • Vindfang som standard, Vægtkammer B×D×H 134×128×80 mm
  • Støvdæksel medfølger
  • Mængdevægt KERN IFS:

    Mængdeoptælling af stykker finder sted med høj præcision på vejeplatformen (= vejerbro) KERN CCA 100K-5M. Således kan selv de mindste tællende dele tælles i de største mængder
  • Kraftig industristandard: egnet til hård brug
  • Ergonomisk evalueringsenhed: med stort tastatur og LCD-displays med høj kontrast til bekvem indtastning og aflæsning af f.eks. taraværdier, referencevægte, grænseværdier osv
  • Tre displays: til visning af vægt, referencevægt, samlet styktal
  • : Artikelhukommelsespladser: til stamdata såsom referencevægt, referencemængde, beholdervægt (tarafradrag) osv
  • Nøjagtig tælling: Manuel referenceoptimering forbedrer gradvist gennemsnitsværdien af delvægten
  • Totalisering: af tællende dele
  • Udskrivning af dato og klokkeslæt
  • Enkeltpunktsbelastningscelle i aluminium (1×3000 e), Støv- og stænkvandsbeskyttelse IP65
  • Beskyttelsesdæksel medfølger
  • Intern automatisk kalibrering, tidsstyret hver 2. time, garanterer høj nøjagtighed og gør den uafhængig af placering
  • Tre displays for vægtangivelse, referencevægt, samlet antal stykker
  • Mængdevægt KERN IFS: Mængderne tælles med høj præcision på vejeplatformen (= vejebro). Selv de mindste dele kan tælles i de største mængder
  • Takket være verifikationsgodkendelse også egnet til brug i legal-for-trade-applikationer
  • Udskrift af dato og klokkeslæt
  • 100 artikelhukommelsespladser til stamdata som f.eks. referencevægt, referencemængde, containervægt (tarafradrag) osv
  • Vindfang som standard, vejerum B×D×H 134×128×80 mm
  • Ergonomisk evalueringsenhed med stort tastatur og kontraststærkt LCD-display til nem indtastning og aflæsning af f.eks. taraværdier, referencevægte, grænseværdier osv
  • Nøjagtig optælling: Manuel referenceoptimering forbedrer gradvist den gennemsnitlige værdi af delvægten
  • Beskyttende arbejdsdæksel er inkluderet i leveringen
  • Vægtene er forbundet med hinanden med et RS-232 Y-kabel, som giver mulighed for at tilslutte en ekstra terminalenhed, f.eks. en signallampe, stregkodescanner eller printer
  • Enkeltpunktsbelastningscelle i aluminium (1×3000 e), støv- og stænkvandsbeskyttelse IP65
  • Referencevægt KERN EWJ: Denne præcisionsvægt, som også kan anvendes individuelt, opfylder selv de højeste krav til nøjagtighed ved at tilslutte en kraftig vejebro
  • Praktisk betjeningsfilosofi: Alle hovedfunktioner har deres egen knap på betjeningspanelet
  • Totalisering af tællende dele

Egenskab:

  • Samlet mål B×D×H 220×340×180 mm (inkl. vindfang)
  • Dimensioner vejeplade, rustfrit stål, 500×400×140 mm
  • Nettovægt ca. 3,2 kg
  • Tilslutningskabel ca. 1.5 mMængdeskala KERN IFS 100K-2M
  • Dimensioner vejeflade, rustfrit stål, ⌀ 120 mm
  • Referencevægt KERN EWJ 600-2M

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør