Beskrivelse:
En slim fit jogger, der giver en utrolig komfort og fleksibilitet. Forstærkede knæpaneler med diskret artikulation giver mulighed for bevægelsesfrihed, mens rib linning og elastikkanten ved fod sikrer en universel pasform. Yderligere funktioner omfatter en kile i skridtet og flere lommer, der er ideelle til sikker opbevaring af telefoner, kuglepenne, værktøj og en funktion til opbevaring af klude.
Egenskab:
- Slidstærkt polyester/bomulds metervare for high performance og bruger komfort
- 5 lommer til opbevaring
- Kølende mesh metervare for øget åndbarhed
- Justerbar linning for bedre pasform og komfort
- MeshAir ™ luftende mesh stof bag på knæet og skridtet for at øge luftstrømmen
- Skjult lomme for mobil
- Sidelommer
- Formede indlæg for design
- Stretch kile i skridt giver maksimal fleksibilitet og reducerer slid
- New style
- Smal pasform med stretchstof
Materiale:
Yderstof: Kingsmill poly/bomulds stretch 65% polyester, 33% bomuld, 2% elastan
Skalens sammensætning: 65% polyester, 33% bomuld, 2% elastan
Kontrast stof: MeshAir: 100% polyester Mesh
Kontrast sammensætning: 100% polyester Mesh
Skalens vægt gm: 190
Skalens vægt oz: 5.5
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Tørretumbler lav varme; Strygning max 150°C; Må ikke renses.;