Gulvskala; Max 1500 kg 3000 kg

Art.-nr.: BIC 3T-3L
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Bordvægt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer BIC 3T-3L
EAN/GTIN 4045761193208
Producentnummer BIC 3T-3L
L-nummer L40250 1427

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Gulvvægt med høj opløsning med 2×3000 [d] og det bedste pris-ydelsesforhold
  • Svejset platform med skruehuller til at løfte vægten for nem rengøring
  • Praktisk nivellering af vejerbroen og adgang til tilslutningsboksen fra oven
  • Enkel og bekvem betjening med 4 taster
  • Vægbeslag til vægmontering af evalueringsenheden som standard
  • En smart plug-in-forbindelse gør det muligt at adskille indikator og platform, f.eks. for efterfølgende installation af vægten i et pakke- og forsendelsesbord, en pitramme osv

Egenskab:

  • Stort LCD-display, cifferhøjde 25 mm
  • Dimensioner vejeplade B×D×H 1500×1500×108 mm
  • Dimensioner evalueringsenhed B×D×D×H 235×114×51 mm
  • Batteridrift mulig, 4×1,5 V AA, ikke inkluderet, driftstid op til 60 timer
  • Kabellængde evalueringsenhed ca. 5 m
  • Tilladt omgivelsestemperaturområde -10 °C/40 °C

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør