ESD-stålvogn i rørformet stål

Art.-nr.: B9331V
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Transportvogn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer B9331V
EAN/GTIN 4017976193311
Producentnummer B9331V
L-nummer L90070 266

Betegnelse

Udførelse:

monteret

Beskrivelse:

ESD-stålrørvogn med skovl af stålplade, robust svejset konstruktion, elektrisk ledende pulverlakeret, skiffergrå RAL 7015. ESD-sikkerhedshåndtag. Skovl af stålplade skrues på og kan derfor udskiftes. Hjul med ESD-dæk af massivt gummi på plastfælge, nav med rullelejer. Topstang og tværstænger er bøjet igennem. Til sikker transport af runde varer som f.eks. hjul, dåser, spande osv.

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 300
Skovlbredde (mm): 480
Skovldybde (mm): 300
Samlet bredde (mm): 580
Samlet dybde (mm): 623
Samlet højde (mm): 1300
Dæk: massivt gummi ESD
Hjulstørrelse (mm): 260 x 56