Protwist-skruetrækkersæt 8 stk.

Art.-nr.: AT.J8PB
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
Udgang til Phillips-skruer (PH); til skruer med kærv (SL)
Producentbetegnelse PROTWIST
Antal dele 8 stk.
Farvetone, sort Ren rød; Dybsort
beskrevet del, Dybsort Griff
beskrevet del, Ren rød Griffakzente
Serie PROTWIST
Farve rød; sort
Grebsegenskaber ergonomisk; skridsikker
Grebstype standardgreb
Produkttype skruetrækker
Overflade forkromet
Drev greb
Indhold sæt/sortiment

Identifikation og klassificering

Artikelnummer AT.J8PB
EAN/GTIN 3662424094699
Producentnummer AT.J8PB
L-nummer L60130 9726
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Varmebehandling på linjen: + 50% levetid + 100% modstandsdygtighed.
  • Håndtagsmateriale: Soft Grip for større komfort og kemisk modstandsdygtighed.
  • Blad ″Tri-Coating″ behandlet (zink-nikkel-krom): 4 gange mere korrosionsbestandigt.
  • Håndtag ergonomisk optimeret: 10 % mere drejningsmoment.
  • Lasermarkering: For højere slidstyrke.
  • Profiler bearbejdet med CNC-maskine: Bedre tilpasning til skruen med bedre momentoverførsel og mindre slid.

Egenskab:

  • [Kg]: 0,749