Juego de destornilladores Protwist 8 pzas.

Número de artículo: AT.J8PB
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
Salida de velocidad Para tornillos Phillips (PH); Para tornillos de ranura (SL)
Denominación del fabricante PROTWIST
Número de piezas 8 ud.
Color, negro Rojo puro; Negro intenso
Pieza descrita, Negro intenso Griff
Pieza descrita, Rojo puro Griffakzente
Serie PROTWIST
Color rojo; negro
Características del mango Forma ergonómica; antideslizante
Tipo de asa Mango estándar
Tipo de producto Destornilladores
Superficie cromado/a
Accionamiento Mango
Contenido Juego / surtido

Identificación y clasificación

Número de artículo AT.J8PB
EAN / GTIN 3662424094699
Número del fabricante AT.J8PB
Número L L60130 9726
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Opis:

  • Heat treatment on the line: + 50% life + 100% resistance.
  • Handle material: Soft Grip for greater comfort and chemical resistance.
  • Blade ″Tri-Coating″ treated (zinc-nickel-chrome): 4 times more corrosion resistant.
  • Handle ergonomically optimised: 10% more torque.
  • Laser marking: For higher wear resistance.
  • Profiles CNC machined: better adaptation to the screw with better torque transmission and less wear.

Cecha szcz.:

  • [Kg]: 0,749

Asesores de productos y servicios

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript