Komplet izvijačev Protwist 8 kosov.

Št. art.: AT.J8PB
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
Tehnični podatki

Pogon za vijake Phillips (PH); za vijake z zarezo (SL)
Oznaka proizvajalca PROTWIST
Število delov 8 kos
Barvni odtenek, črna Čisto rdeča; Globoko črna
Opisan del, Globoko črna Griff
Opisan del, Čisto rdeča Griffakzente
Serija PROTWIST
Barva rdeča; črna
Značilnosti ročaja blaži drsenje; ergonomično
Vrsta ročaja standarni ročaj
Vrsta izdelka izvijač
Površina kromirano
Pogon ročaj
Vsebina komplet/garnitura

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka AT.J8PB
EAN/GTIN 3662424094699
Številka proizvajalca AT.J8PB
L-število L60130 9726
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Toplotna obdelava na liniji: + 50 % življenjske dobe + 100 % odpornost.
  • Material ročaja: Soft Grip za večje udobje in kemično odpornost.
  • Obdelano rezilo ″Tri-Coating″ (cink-nikelj-krom): 4-krat bolj odporno proti koroziji.
  • Ergonomsko optimiziran ročaj: 10 % večji navor.
  • Laserska oznaka: Za večjo odpornost proti obrabi.
  • Profili, obdelani s strojem CNC: boljše prilagajanje vijaku z boljšim prenosom navora in manjšo obrabo.

Lastnosti:

  • [Kg]: 0,749