Antistatisk ESD-sweatshirt med lynlås, hvid, S

Art.-nr.: AS25WHRS
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Farvetone, hvid Ren hvid
Vævsprocent, bomuld 96 %
Vævsprocent, Kulstof 4 %
Serie ESD-Sortiment
Producentbetegnelse Antistatisches ESD-Sweatshirt mit Reißverschluss
ESD-beskyttelseszone (EPA) ja
Farve hvid
Tekstilsammensætning bomuld; Kulstof
Produkttype sweatshirt / pullover
International størrelse S
Anvendendelsestype Active
Pasform normal
Antal lommer 2 stk.
Køn Unisex
Ærmelængde langærmet
Egenskaber antistatisk; med lynlås
Standard EN 61340-5-1

Identifikation og klassificering

Artikelnummer AS25WHRS
EAN/GTIN 5036108472291
Producentnummer AS25WHRS
Producent/ansvarlig person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Denne sweatshirt er et stilfuldt supplement til vores ESD-sortiment.
  • Den gennemgående lynlås foran gør det nemt at tage tøjet af og på i travle ESD-miljøer.
  • Den består af 96 % bomuld og 4 % kulfiber, har et moderne snit og mange tekniske detaljer og er perfekt til overbranding.

Egenskab:

  • Velegnet til brug i ESD-miljøer
  • Testet i henhold til EN 61340-5-1
  • med høj bomuldsandel for større komfort
  • Single-jersey af bomuldsblanding for ultimativ komfort
  • 2 rummelige lommer
  • 2 sidelommer
  • Ribstrikkede manchetter for varme og komfort
  • Strikkede manchetter ved forneden for bedre pasform
  • Ideel til ensartet beklædning og personalisering
  • Kulfiber vævet ind i stoffet giver det indbyggede ESD- og antistatiske egenskaber.
  • CE-certificeret
  • Fuldt elastisk linning for ultimativ komfort
  • Nyt model