Analytisk balance; Max 220 g, d = 0,0001 g

Art.-nr.: ABJ 220-4NM
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Præcisionsvægt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer ABJ 220-4NM
EAN/GTIN 4045761145337
Producentnummer ABJ 220-4NM
L-nummer L40250 91

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Analysevægt KERN ABJ 220-4NM, vejeområde 220 g, aflæsbarhed 0,0001 g
  • Doseringshjælp: Høj stabilitetstilstand og andre filterindstillinger kan vælges
  • Praktisk formulering/dokumentation med kombineret tara/udskriftsfunktion. Desuden nummereres ingredienserne i opskriften automatisk og udskrives med antal/vægtværdi
  • Automatisk dataoutput til pc/printer efter hver stabilisering af vægten
  • Balanceidentifikationsnummer: 4-cifret, frit programmerbart, udskrives i kalibreringsrapporten
  • Beskyttende arbejdsdæksel er inkluderet i leveringen

Egenskab:

  • Stort LCD-display, cifferhøjde 14 mm
  • Dimensioner vejeflade rustfrit stål, ⌀ 91 mm
  • Samlede dimensioner (inkl. vindspærre) B×D×H 174×162×227 mm
  • Vægtkammer B×D×H 174×162×227 mm
  • Nettovægt ca. 7 kg
  • Tilladt omgivelsestemperaturområde 10 °C/30 °C

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør