Beskrivelse:
Din merværdi: - Varigt arbejde: Forbedret levetid på grund af optimeret binding af slibekornene - Sikker forbindelse takket være burrelåsbåndssystemet - Gode overfladeresultater opnås på kort tid - Hurtig og værktøjsfri montering - Ingen tilstopning af slibelaget takket være åben kornspredning - Intet unødvendigt emballageaffald, som ved selvcyklende systemer Dine fordele: - Med kompakt korn er mange små slibepartikler bundet sammen til et stort agglomerat, så slibekornet forbliver forankret i værktøjet i længere tid, og værktøjet tilstopper ikke: Du opnår det ønskede overfladeresultat hurtigere. - Takket være burrelås-systemet er monteringshjælpemidler en saga blot en saga blot. Værktøjet holder sikkert på trods af hurtig montering, og der er ikke unødigt emballageaffald, som det f.eks. er tilfældet med selvklæbende limningssystemer.
Egenskab:
Værktøjsform: flad
Kornstørrelse: 800
n max.: 8000 (1/min)
Produktemballage: papkasse
Slibemiddel: CG (kompakt korn)
Sikkerhedsstandard: uden
V max. : 25 m/s
Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
Værktøjsholder: Burrelås
Værktøjsdiameter: 115 mm
Fordel:
Med det kompakte korn er mange små slibepartikler bundet sammen til et stort agglomerat, så slibekornene forbliver forankret i værktøjet længere, og værktøjet bliver ikke tilstoppet: Du opnår det ønskede overfladeresultat hurtigere.
Takket være burrelås-systemet er monteringshjælpemidler en saga blot en saga blot. Værktøjet holder sikkert på trods af hurtig montering, og der er ikke unødigt emballageaffald, som det f.eks. er tilfældet med selvklæbende limningssystemer.
Anvendelse:
Stål og støbt stål: velegnet
Legeret/hærdet stål: egnet
Værktøjsstål: egnet
Rustfrit/syre-/varmebestandigt stål og støbt stål: velegnet
Støbejern: egnet
Aluminium-, magnesium- og kobberlegeringer: egnet
Titanium- og nikkellegeringer: egnet
Plast/træ/gummi: velegnet
Materiale:
rustfrit stål
Stål
Aluminium
Passer til:
Fasning: velegnet
Afboring: velegnet
Finslibning: velegnet
Svejsning af svejsesømmene: velegnet
Fræsning: -
Gravering: -
pudsning: -
Slibning af filet: -
Fjernelse af lak: -
Polering: egnet
Præcisionsbearbejdning: -
Rengøring: -
Satineret finish: -
Grovslibning: -
Bemærk:
Varigt arbejde: Forbedret levetid på grund af optimeret binding af slibekornene
Sikker forbindelse takket være burrelås-systemet
Der opnås gode overfladeresultater på kort tid
Hurtig og værktøjsfri montering
Ingen tilstopning af slibelaget takket være den åbne kornspredning
Intet unødvendigt emballageaffald som ved selvklæbende systemer