Beskrivelse:
Din merværdi: - Høj hårdhed og skarphed for lang levetid - Også godkendt til rumfartsapplikationer takket være kølig slibning og lav gnistdannelse - Skærer også hårdere materialer effektivt - Særligt stabilt værktøj takket være den krumme form - Kan anvendes universelt på standardvinkelslibere takket være 22,23 mm boring Dine fordele: - Dette værktøj med siliciumcarbid er endda godkendt til rumfartsapplikationer takket være den kølige slibning og lave gnistdannelse. Selv hårde materialer som sten, glas og højtlegerede materialer skæres effektivt, og det hårde og skarpe slibekorn sikrer en lang levetid.
Egenskab:
Værktøjsform: kurvelignende
Kornstørrelse: 24
n maks.: 13300 (1/min)
Produktemballage: papkasse
Slibemiddel: Siliciumcarbid
V max. : 80 m/s
Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
Værktøjsholder: Bore
Værktøjsholderens dimension: 22,23 mm
Værktøjsdiameter: 115 mm
Fordel:
Dette værktøj med siliciumcarbid er endda godkendt til rumfartsapplikationer takket være den kølige slibning og lave gnistdannelse. Selv hårdere materialer som sten, glas og højtlegerede materialer bearbejdes effektivt. Værktøjets hårde og skarpe slibekorn sikrer også en lang levetid.
Anvendelse:
Stål og støbt stål: velegnet
Legeret/hærdet stål: velegnet
Støbejern: velegnet
Aluminium-, magnesium- og kobberlegeringer: velegnede
Plast/træ/gummi: velegnet
Sten/sten/sten/gasbeton: velegnet
Materiale:
plast og træ
Aluminium
Sten og byggematerialer
Støbejern
Stål
Passer til:
Fasning: velegnet
Afboring: velegnet
Grovslibning: velegnet
Svejsning af svejsesømmene: velegnet
Opruening: egnet
Fræsning: -
Gravering: -
pudsning: -
Slibning af filet: -
Fjernelse af lak: -
Polering: -
Præcisionsbearbejdning: -
Rengøring: -
Satineret finish: -
Bemærk:
Høj hårdhed og skarphed for en lang levetid
Også godkendt til rumfartsapplikationer takket være den kølige slibning og lave gnistdannelse
Skærer effektivt selv hårdere materialer
Særdeles stabilt værktøj takket være den kurvede form
Kan anvendes universelt på alle gængse vinkelslibere takket være den 22,23 mm store boring