LUKAS SPR Economy-valse 25x50 mm aluminiumoxid korn 240 til håndholdte maskiner

Art.-nr.: A3821025240
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Slibelærred

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer A3821025240
EAN/GTIN 4027497360307
Producentnummer A3821025240
L-nummer L50260 144

Betegnelse

Beskrivelse:

Dine ekstra værdier: - God levetid på forskellige materialer ved grov- og finslibning - Godt pris/ydelsesforhold takket være standardkorund Dine fordele: - Den korund, der anvendes i dette værktøj, imponerer med en god levetid på blødt stål, ved grov- og grovslibning. Det giver dig mulighed for at arbejde omkostningseffektivt.

Egenskab:

Værktøjsform: flad
Bredde: 25 mm
Kornstørrelse: 240
Længde i m (rullemateriale): 50 mm
Produktemballage: papkasse
Slibemiddel: NK (normal korund)
Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT

Fordel:

Korund, der anvendes i dette værktøj, imponerer med god standtid på blødt stål, grovslibning og grovslibning. Det giver dig mulighed for at arbejde omkostningseffektivt.

Anvendelse:

Stål og støbt stål: velegnet
Legeret/hærdet stål: egnet
Værktøjsstål: egnet
Rust-/syre-/varmebestandigt stål og støbt stål: egnet til
Støbejern: velegnet
Aluminium-, magnesium- og kobberlegeringer: egnet
Titanium- og nikkellegeringer: egnet
Plast/træ/gummi: velegnet

Materiale:

Stål
rustfrit stål
plast og træ
Aluminium
Støbejern

Passer til:

Afboring: egnet
Finslibning: velegnet
Rengøring: velegnet
Fræsning: -
Gravering: -
pudsning: -
Slibning af filet: -
Fjernelse af lak: egnet
Polering: egnet
Præcisionsbearbejdning: -
Satin finish: egnet
Grovslibning: -

Bemærk:

God levetid på forskellige materialer i grov- og finslibning
Godt pris/ydelsesforhold takket være standardkorund