LUKAS BRSZ rund børste med rund aksel 115x12 mm til vinkelsliber knudret

Art.-nr.: A350211512135
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Renseskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer A350211512135
EAN/GTIN 4027497032228
Producentnummer A350211512135
L-nummer L50260 136

Betegnelse

Beskrivelse:

Din merværdi: - Godt pris/ydelsesforhold takket være ståltråd - Let at arbejde med glat tråd - Kan anvendes universelt på standardvinkelslibere takket være 22,23 mm boring - Testet kvalitet: højt sikkerhedsniveau takket være regelmæssige tests

Egenskab:

Børstetype: Rundbørste (med hul)
Trådmateriale: glat ståltråd
Trådtykkelse: 0,5 mm
n maks.: 12500 (1/min)
Produktemballage: papkasse
Sikkerhedsstandard: EN 1083-2
Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
Værktøjsholder: Bore
Værktøjsholderens dimension: 22,23 mm
Værktøjsbredde /-længde /-højde: 12 mm
Værktøjsdiameter: 115 mm

Fordel:

Machining stainless steel is not a problem for this tool. Stainless steel wire prevents rust from developing on your workpiece after machining.
The high-quality steel shank of the tool fits perfectly in the power tool. Jamming, slippage or even shaft breakage are a thing of the past.

Anvendelse:

Stål og støbt stål: velegnet
Støbejern: velegnet

Materiale:

Stål
Støbejern
plast og træ

Passer til:

Børstning: velegnet
Afboring: egnet
Fjernelse af maling: velegnet
Fræsning: -
Gravering: -
pudsning: -
Slibning af filet: -
Polering: -
Præcisionsbearbejdning: -
Rengøring: velegnet
Satin finish: velegnet
Grovslibning: -

Bemærk:

Godt pris/ydelsesforhold takket være ståltråd
Let at arbejde med glat tråd
Kan anvendes universelt på alle gængse vinkelslibere takket være den 22,23 mm store boring
Testet kvalitet: Højt sikkerhedsniveau takket være regelmæssige test