Beskrivelse:
Din merværdi: - Høj hårdhed og skarphed for lang levetid - Godkendt også til rumfartsapplikationer takket være den kølige slibning og de få gnister - Skærer også hårdere materialer effektivt - Testet kvalitet: høj sikkerhed gennem regelmæssige tests Dine fordele: - Dette værktøj med siliciumcarbid er endda godkendt til rumfartsapplikationer takket være den kølige slibning og lave gnistflugt. Selv hårde materialer som sten, glas og højtlegerede materialer bearbejdes effektivt, og det hårde og skarpe slibekorn sikrer en lang levetid.
Egenskab:
Værktøjsform: Skive
Hårdhed: MP - medium
Kornstørrelse: 240
Produktemballage: Taske
Slibemiddel: SiC grøn
Sikkerhedsstandard: EN 12413
V max. : 25 m/s
Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
Værktøjstype: Poleringsskiver
Værktøjsholder: Bore
Værktøjsholderens dimension: 20 mm
Værktøjsbredde /-længde /-højde: 25 mm
Værktøjsdiameter: 150 mm
Fordel:
Dette værktøj med siliciumcarbid er endda godkendt til rumfartsapplikationer takket være den kølige slibning og lave gnistdannelse. Selv hårdere materialer som sten, glas og højtlegerede materialer bearbejdes effektivt. Værktøjets hårde og skarpe slibekorn sikrer også en lang levetid.
Anvendelse:
Stål og støbt stål: velegnet
Legeret/hærdet stål: velegnet
Værktøjsstål: velegnet
Rustfrit/syre-/varmebestandigt stål og støbt stål: velegnet
Støbejern: velegnet
Aluminium-, magnesium- og kobberlegeringer: velegnede
Titan- og nikkellegeringer: velegnede
Glas/hårdt metal: velegnet
Materiale:
rustfrit stål
Stål
Aluminium
Støbejern
Titanium
Passer til:
Afboring: egnet
Finslibning: velegnet
Fjernelse af lak: egnet
Polering: velegnet
Fræsning: -
Gravering: -
pudsning: -
Slibning af filet: -
Præcisionsbearbejdning: -
Rengøring: velegnet
Satineret finish: -
Grovslibning: -
Bemærk:
Høj hårdhed og skarphed for en lang levetid
Også godkendt til rumfartsapplikationer takket være den kølige slibning og lave gnistdannelse
Skærer effektivt selv hårdere materialer
Testet kvalitet: Højt sikkerhedsniveau takket være regelmæssige test