Beskrivelse:
Din merværdi: - Ideelt egnet til slibning af svejsesømmene - Perfekt afrundet svejsesømmene - Maksimal levetid takket være flerlagsslibebelægning - Selvskærpende effekt: Høj materialeaftagning især på rustfrit stål - Perfekt resultat selv på ujævne overflader - Altid frisk slibebelægning i brug: Slid afslører de underliggende lameller - Sikker arbejde selv ved høje omdrejningshastigheder og temperaturer takket være speciel harpiksbinding - Høj hårdhed og skarphed for lang levetid - Hurtig og nem montering uden spændetangent - Fleksibelt design: Næsten ingen vibrationer under brug - Miljøvenlig fremstilling med den nyeste teknologi til hærdning af harpiks - Spåner effektivt selv i hårdere materialer - Ingen kontakt mellem holderen og emnet: skader undgås - Lang levetid - Tidsbesparende arbejde takket være fleksibel kontaktflade - Hurtig og nem montering uden spændingsnøgle takket være integreret M14-gevind - Testet kvalitet: Høj sikkerhed takket være regelmæssige tests Dine fordele: - Spar tid: Dette værktøj kan monteres direkte på maskinens spindel eller på et passende skaft med udvendigt gevind. Yderligere værktøj er ikke nødvendigt. - Wekrzeugs lille harpikskerne med M14-gevind giver mulighed for et stort flapfremspring. Slibeskiven er derfor fleksibel, tilpasser sig ujævne overflader og kræver kun lidt kraft at arbejde med. Det gør den ideel til slibning af filtsvejsning med lang levetid. Beskadigelse af arbejdsemnet på grund af bagbeklædningen er umulig. - Takket være den flerlagede slibelag er dette værktøj altid lige så skarpt, som da det blev brugt første gang. Når de øverste klapper slides op, bliver den friske slibende belægning på de underliggende klapper udsat. På denne måde opnår værktøjet en lang levetid og en ensartet kvalitet af arbejdet. - Takket være et harpiksystem af høj kvalitet knækker dette værktøj ikke, selv ved høje hastigheder eller arbejdstemperaturer. Desuden tages der hensyn til miljøbeskyttelse under produktionen, og der anvendes de nyeste teknologier med korte hærdningstider. - På grund af den selvskærpende effekt af zirconia-aluminiumoxid kombineret med slibekornets høje hårdhed og skarphed opnår dette værktøj en høj materialeaftagning og en lang levetid, især på hårde og hårde materialer som f.eks. rustfrit stål.
Egenskab:
Værktøjsform: lige
Kornstørrelse: 120
n maks.: 13300 (1/min)
Produktemballage: papkasse
Type slibeskive: SLTflex - iQ-serien
Slibemiddel: ZK (zirconia-aluminiumoxid)
Sikkerhedsstandard: EN 13743
V max. : 80 m/s
Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
Værktøjsholder: indvendigt gevind
Værktøjsholder dimension: 5/8″ BSW indvendigt gevind mm
Værktøjsdiameter: 115 mm
Fordel:
Spar tid: Dette værktøj kan monteres direkte på maskinens spindel eller på et passende skaft med udvendigt gevind. Yderligere værktøj er ikke nødvendigt.
Wekrzeugs lille harpikskerne med M14-gevind giver mulighed for et stort flapfremspring. Slibeskiven er derfor fleksibel, tilpasser sig ujævne overflader og kræver kun lidt kraft under arbejdet. Det gør den ideel til slibning af filtsvejsninger med lang levetid. Beskadigelse af arbejdsemnet på grund af bagbeklædningen er umulig.
Takket være den flerlagede slibelag er dette værktøj altid lige så skarpt, som da det blev brugt første gang. Når de øverste klapper slides op, bliver den friske slibende belægning på de nederste klapper udsat. På denne måde opnår værktøjet en lang levetid og en ensartet kvalitet af arbejdet.
Takket være et harpiksystem af høj kvalitet knækker dette værktøj ikke, selv ved høje hastigheder eller arbejdstemperaturer. Desuden tages der hensyn til miljøbeskyttelse under produktionen, og der anvendes de nyeste teknologier med korte hærdningstider.
På grund af den selvskærpende effekt af zirconia-aluminiumoxid kombineret med slibekornets høje hårdhed og skarphed opnår dette værktøj en høj materialeaftagning og en lang levetid, især på hårde og hårde materialer som f.eks. rustfrit stål.
Anvendelse:
Stål og støbt stål: velegnet
Legeret/hærdet stål: velegnet
Værktøjsstål: velegnet
Rustfrit/syre-/varmebestandigt stål og støbt stål: velegnet
Støbejern: egnet
Aluminium-, magnesium- og kobberlegeringer: egnet
Titanium- og nikkellegeringer: egnet
Materiale:
rustfrit stål
Stål
Støbejern
Passer til:
Fasning: velegnet
Afboring: velegnet
Slibning af filet: velegnet
Grovslibning: velegnet
Svejsning af svejsesømmene: velegnet
Fræsning: -
Gravering: -
pudsning: -
Fjernelse af lak: -
Polering: -
Præcisionsbearbejdning: -
Rengøring: -
Satineret finish: -
Bemærk:
Ideelt egnet til slibning af svejsesømme - afrunder svejsesømmene perfekt
Maksimal levetid takket være flerlagsslibebelægning
Selvslibende effekt: Høj aftagning af materiale, især på rustfrit stål
Perfekt resultat selv på ujævne overflader
Altid frisk slibelag i brug: slid afslører de underliggende lameller
Sikker arbejde selv ved høje omdrejningshastigheder og temperaturer takket være den særlige harpiksbinding
Høj hårdhed og skarphed for en lang levetid
Hurtig og nem montering uden spændingsnøgle
Fleksibel konstruktion: næsten ingen vibrationer under brug
Miljøvenligt fremstillet med den nyeste teknologi til hærdning af harpiks