Beskrivelse:
Dine ekstra værdier: - Letvægtsunderlagsmateriale for lav værktøjsvægt - Maksimal levetid takket være flerlagsslibebelægning - Selvslibende effekt: Høj materialeaftagning, især på rustfrit stål - Kølespor forhindrer blå misfarvning: Dette betyder mindre efterbearbejdning og sikrer et godt overfladeresultat - Altid frisk slibebelægning i brug: Slid afslører underliggende lameller - Sikker arbejde selv ved høje omdrejningshastigheder og temperaturer takket være den særlige harpiksbinding - Høj hårdhed og skarphed for lang levetid - Fremstillet på en miljøvenlig måde ved hjælp af den nyeste teknologi til hærdning af harpiks - Skærer også hårdere materialer effektivt - Kan anvendes universelt på standardvinkelslibere takket være 22,23 mm boring - Testet kvalitet: Højt sikkerhedsniveau takket være regelmæssige tests Dine fordele: - En letvægts plastholder sikrer værktøjets lave vægt og nem håndtering. De integrerede køleskiver muliggør kølig slibning, hvilket forhindrer genbearbejdning på grund af blå misfarvning. - Takket være den flerlagede slibelag er dette værktøj altid lige så skarpt som første gang, det bruges. Når de øverste klapper slides op, bliver den friske slibende belægning på de nederste klapper udsat. På denne måde opnår værktøjet en lang levetid og en ensartet kvalitet af arbejdet. - Takket være et harpiksystem af høj kvalitet knækker dette værktøj ikke, selv ved høje hastigheder eller arbejdstemperaturer. Desuden tages der hensyn til miljøbeskyttelse under produktionen, og der anvendes de nyeste teknologier med korte hærdningstider. - På grund af den selvskærpende effekt af zirconia-aluminiumoxid kombineret med slibekornets høje hårdhed og skarphed opnår dette værktøj en høj materialeaftagning og en lang levetid, især på hårde og hårde materialer som f.eks. rustfrit stål.
Egenskab:
Værktøjsform: lige
Kornstørrelse: 60
n max.: 12200 (1/min)
Produktemballage: papkasse
Udformning af slibeskive: SLTK med plastunderlag, lige
Slibemiddel: ZK (zirconia-aluminiumoxid)
Sikkerhedsstandard: EN 13743
V max. : 80 m/s
Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
Værktøjsholder: Bore
Værktøjsholderens dimension: 22,23 mm
Værktøjsdiameter: 125 mm
Fordel:
En letvægts plastholder sikrer værktøjets lave vægt og nem håndtering. De integrerede køleskiver muliggør kølig slibning, hvilket forhindrer efterbearbejdning på grund af blå misfarvning.
Takket være den flerlagede slibelag er dette værktøj altid lige så skarpt, som da det blev brugt første gang. Når de øverste klapper slides op, bliver den friske slibende belægning på de nederste klapper udsat. På denne måde opnår værktøjet en lang levetid og en ensartet kvalitet af arbejdet.
Takket være et harpiksystem af høj kvalitet knækker dette værktøj ikke, selv ved høje hastigheder eller arbejdstemperaturer. Desuden tages der hensyn til miljøbeskyttelse under produktionen, og der anvendes de nyeste teknologier med korte hærdningstider.
På grund af den selvskærpende effekt af zirconia-aluminiumoxid kombineret med slibekornets høje hårdhed og skarphed opnår dette værktøj en høj materialeaftagning og en lang levetid, især på hårde og hårde materialer som f.eks. rustfrit stål.
Anvendelse:
Stål og støbt stål: velegnet
Legeret/hærdet stål: velegnet
Værktøjsstål: velegnet
Rustfrit/syre-/varmebestandigt stål og støbt stål: velegnet
Støbejern: velegnet
Titan- og nikkellegeringer: velegnede
Materiale:
rustfrit stål
Stål
Støbejern
Passer til:
Fasning: velegnet
Afboring: velegnet
Svejsning af svejsesømmene: velegnet
Opruening: egnet
Fræsning: -
Gravering: -
pudsning: -
Slibning af filet: -
Fjernelse af lak: -
Polering: -
Præcisionsbearbejdning: -
Rengøring: -
Satineret finish: -
Grovslibning: velegnet
Bemærk:
Letvægtsunderlagsmateriale for lav værktøjsvægt
Maksimal levetid takket være flerlagsslibebelægning
Selvslibende effekt: Høj aftagning af materiale, især på rustfrit stål
Køleskiverne forhindrer blå misfarvning: Det betyder mindre efterarbejde og sikrer et godt overfladeresultat
Altid frisk slibelag i brug: slid afslører de underliggende lameller
Sikker arbejde selv ved høje omdrejningshastigheder og temperaturer takket være den særlige harpiksbinding
Høj hårdhed og skarphed for en lang levetid
Miljøvenligt fremstillet med den nyeste teknologi til hærdning af harpiks
Skærer effektivt selv hårdere materialer
Kan anvendes universelt på alle gængse vinkelslibere takket være den 22,23 mm store boring