{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Kølesmøremiddel | nej | |
| Serie | TSV.70 | |
| Producentbetegnelse | TORISIONS-SCHWINGUNGSDÄMPFER; TSV.70.ABS80 | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden; på siden af arbejdsemnet | |
| Holdertype | prismeholder | |
| Længde på udhæng | 65 mm | |
| Udvendig diameter, værktøjssiden | 32 mm | |
| Vibrationsdæmpning | ja | |
| Grænseflade | skillepunkt 1; skillepunkt 2 | |
| Produkttype | forlænger til værktøjsholder | |
| Samlet længde | 65 mm | |
| Samlet højde | 32 mm | |
| Totalbredde | 32 mm | |
| Materiale | stål | |
| Overfladebehandling | poleret | |
| Indhold | 1 stk. |
| Artikelnummer | A20 00670 | |
| EAN/GTIN | 4047109041684 | |
| Producentnummer | 8421607092 | |
| L-nummer | L20010 1011 | |
| Producent/ansvarlig person | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |