• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

simcut BA klemmeholder, stål, til rilleenhed, L2=23 mm

Art.-nr.: A07.SB20.ME-B IC
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer A07.SB20.ME-B IC
EAN/GTIN 4069769085945
Producentnummer A611
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simcut BA klemmeholder
Stål, til rilleenhed
L2=23mm

Tekniske parametre:

  • Til rilleenhed = BENZ LinA 4.0/EWS P20
  • ØDg6 = 20,0 mm
  • Variant af prismefastgørelsessystem = 1+3
  • L1 = 29,0 mm
  • ØDk = 16,50 mm
  • L2 = 23,0 mm
  • ØD2 = 30,0 mm
  • LK = 17,50 mm
  • Møtrik = AYXS
  • ØD1 = 18,0 mm