simcut BA vpenjalno držalo, jekleno, za enoto za brušenje, L2=23 mm

Št. art.: A07.SB20.ME-B IC
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka A07.SB20.ME-B IC
EAN/GTIN 4069769085945
Številka proizvajalca A611
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simcut BA vpenjalno držalo
Jeklo, za enoto za žlebljenje
L2=23 mm

Tehnični parametri:

  • Za enoto za brušenje = BENZ LinA 4.0/EWS P20
  • ØDg6 = 20,0 mm
  • Varianta sistema za pritrditev prizme = 1+3
  • L1 = 29,0 mm
  • ØDk = 16,50 mm
  • L2 = 23,0 mm
  • ØD2 = 30,0 mm
  • LK = 17,50 mm
  • Matica = AYXS
  • ØD1 = 18,0 mm