• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

simcut BA skæreindsats, notning af langsgående spor, DIN 6885, tolerance P9, b=3,97 mm, b=4 mm, tolerance P9

Art.-nr.: A07.0397.15.10 B X800
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer A07.0397.15.10 B X800
EAN/GTIN 4069769081978
Producentnummer AJ46X800
L-nummer L23830 100613
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simcut BA skæreindsats
Indstik af langsgående riller, DIN 6885, tolerance P9
b=3,97 mm, b=4 mm, tolerance P9

Tekniske parametre:

  • LH = 18,0 mm
  • w = 3,97 mm
  • L2 = 15,2 mm
  • R = 0,1 mm
  • b = 4,0 mm (tolerance P9)
  • ØDmin (min. boring) = 10,0 mm
  • f = 2,8 mm
  • t2 = 1,80 mm (tolerance +0,2)
  • ØD = 7,0 mm