simcut BA plaquette de coupe, mortaisage de rainures longitudinales, DIN 6885, tolérance P9, w=3,97 mm, b=4 mm, tolérance P9

Réf.: A07.0397.15.10 B X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article A07.0397.15.10 B X800
EAN / GTIN 4069769081978
Réf. fabricant AJ46X800
Article hors catalogue L23830 100613
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de coupe SIMTEK simcut BA
Mortaisage de rainures longitudinales, DIN 6885, tolérance P9
w=3,97 mm, b=4 mm, tolérance P9

Paramètres techniques:

  • LH = 18,0 mm
  • w = 3,97 mm
  • L2 = 15,2 mm
  • R = 0,1 mm
  • b = 4,0 mm (tolérance P9)
  • ØDmin (perçage min.) = 10,0 mm
  • f = 2,8 mm
  • t2 = 1,80 mm (tolérance +0,2)
  • ØD = 7,0 mm