• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

simmill 9W fræseindsats, generel notfræsning, b=2 mm, ØDS=28 mm, tmax=9,3 mm

Art.-nr.: 9W1.0200.020.28 GYY X400
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 9W1.0200.020.28 GYY X400
EAN/GTIN 4069769001921
Producentnummer BHJ0X400
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simmill 9W fræseindsats
Generel notfræsning
b=2 mm, ØDS=28 mm, tmax=9,3 mm

Tekniske parametre:

  • R = 0,2 mm
  • ZEFF = 3
  • ZEFP = 6
  • ØDmin (min. boring) = 28,3 mm
  • ØDS = 28,0 mm
  • tmax = 9,3 mm
  • w = 2,0 mm (tolerance ±0,01)
  • S = 6,45 mm