• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.

simmill 9W frézovací destička, obecné frézování drážkování w=2 mm, ØDS=28 mm, tmax=9,3 mm

Č. pol.: 9W1.0200.020.28 GYY X400
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
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
Číslo položky 9W1.0200.020.28 GYY X400
EAN/GTIN 4069769001921
Číslo výrobcu BHJ0X400
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Frézovací destička SIMTEK simmill 9W
Obecné frézování drážek
w=2 mm, ØDS=28 mm, tmax=9,3 mm

Technické parametry:

  • R = 0,2 mm
  • ZEFF = 3
  • ZEFP = 6
  • ØDmin (min. otvor) = 28,3 mm
  • ØDS = 28,0 mm
  • tmax = 9,3 mm
  • w = 2,0 mm (tolerance ±0,01)
  • S = 6,45 mm