Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Fløjdørssæt, nyttedybde 950 mm, Passer til reol, højde: 2000mm

Art.-nr.: 993330 2000

Vælg variant og styktal

Passer til reol, højde (mm) Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 993330 2000
EAN/GTIN 4045197522122
Producentnummer 993330 2000
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Lågerne er forstærket på indersiden og kan låses via skydegreb med stiftcylinderlås. Nem omstilling til andre GARANT-låsesystemer er mulig. Reolenhederne bag lågerne kan monteres med udtrykshylder. Åbningsvinkel på 180° tillader fri udtræk af hylderne.

Lakering:

Ramme lysegrå RAL 7035, låger signalblå RAL 5005, pulverlakerede.