Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Juego de puertas batientes, Profundidad útil 950 mm, Adecuado para altura estantería: 2000mm

Número de artículo: 993330 2000

Escoger variación del artículo y cantidad

Adecuado para altura estantería (mm) Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 993330 2000
EAN / GTIN 4045197522122
Número del fabricante 993330 2000
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Las puertas batientes están reforzadas por la parte interior y se cierran por medio de un tirador deslizante con cerradura de pasador cilíndrico. Posibilidad de readaptación fácil a otros sistemas de cerradura GARANT. Los módulos de estantería tras las puertas batientes se pueden equipar con estantes extraíbles. El ángulo de apertura de puerta de 180° permite la extracción libre de los estantes.

Lacado:

Bastidor gris claro RAL 7035, puertas de azul señal RAL 5005, con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Productos adecuados