{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Materialetykkelse | 1,25 mm | |
| Materiale | forzinket | |
| Type | 1100/A | |
| Panel, højde | 40 mm | |
| Panel, bredde | 300 mm | |
| Panel, tykkelse | 1,25 mm | |
| Passer til reol, dybde | 1.100 mm | |
| Bæreevne | 250 kg | |
| Brugsområde | Pallereol | |
| Produkttype | Hyldepanel |
| Artikelnummer | 991390 1100/A | |
| EAN/GTIN | 4004514226693 | |
| Producentnummer | 16154 | |
| Producent/ansvarlig person | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 Sundern, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com |