Ocelové panely, Typ: 1100/A

Artiklové číslo: 991390 1100/A
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Materiál: pozinkované

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 1,25 mm
Materiál pozinkované
Typ 1100/A
Výška panelu 40 mm
Šířka panelu 300 mm
Tloušťka panelu 1,25 mm
Vhodné pro hloubku regálu 1 100 mm
Nosnost 250 kg
Oblast použití Paletový regál
Druh produktu Panel pro police

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 991390 1100/A
EAN / GTIN 4004514226693
Číslo výrobce 16154
Výrobce/odpovědná osoba Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Popis

Provedení:

Ocelové panely, vhodné pro všechny typy nosníků, pro položení na nosníky. Bezpečná podložka díky čelnímu přesahu přes nosníky.

Specifikace:

Například pro šířku přihrádky 2 700 mm potřebujete 9 panelů (9×300 mm).

Ke stažení & dokumenty

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku