{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Materiaaldikte | 1,25 mm | |
| Materiaal | verzinkt | |
| Type | 1100/A | |
| Paneel hoogte | 40 mm | |
| Paneel breedte | 300 mm | |
| Paneel dikte | 1,25 mm | |
| Geschikt voor stelling diepte | 1.100 mm | |
| Belastbaarheid | 250 kg | |
| Toepassingsgebied | Palletstelling | |
| Producttype | Legbord paneel |
| Artikelnummer | 991390 1100/A | |
| EAN/GTIN | 4004514226693 | |
| Nummer fabrikant | 16154 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com |