Skruetrækkerudtag

Art.-nr.: 991-9
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 991-9
EAN/GTIN 4000896132812
Producentnummer 991-9
L-nummer L60140 1156

Betegnelse

Beskrivelse:

Ansøgning:
FIAT motorer 1,2 8V / 16 V.
  • Kort design
  • Med rifling
  • Overflade: TIN belagt
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 12,5 mm (1/2 in.)
  • Resultat: Intern kileprofil Ribe-CV
  • Skruenøgle størrelse: ∙ M9
  • Mål / længde: 63 mm
  • Længde L1: 25 mm
  • Nettovægt (kg): 0,08 kg
  • Til manuel betjening
Hvorfor tin (titaniumnitrid) belægning?Speciel proces til meget hård tinbelægning opnår ekstremt høj vedhæftning og slidstyrke af belægningen, der er optimalt egnet til kontinuerlige belastninger, f.eks. Serieskruesamlinger i industri og håndværk stærkere slidbeskyttelse sikrer forbedret levetid Perfekt pasform nøjagtighed på grund af optimal lagtykkelseHvertere momentoptimeret korrosionsbeskyttelse