Skråhylde-påbygningsreol, bredde 1300 mm, Dybde: 500mm

Art.-nr.: 990606 500
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Dybde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Beskrevet del Hylde; Rammeprofil
Belægning forzinket
Antal lagerniveauer 7
Antal hylder 7
Materiale stålplade
Produkttype skrå hylde / hylde til materialeforsyning
Højdeindstilling i intervaller 25 mm
Rumbelastning, maks. 150 kg
Områdebelastning, maks. 1.300 kg
Levering komplet i individuelle dele
Monteringsudførelse stiksystem
Reoladgang dobbeltsidet
Reolkonstruktion påbygningsreol
Nom. mål, bredde 1.300 mm
Nom. mål, dybde 500 mm
Nominel målsætningshøjde 2.000 mm
Udvendige mål, bredde 1.306 mm
Udvendige mål, dybde 536 mm
Udvendige mål, højde 2.000 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 990606 500
EAN/GTIN 4058255012701
Producentnummer 13641-130
Producent/ansvarlig person Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 Sundern, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Betegnelse

Udførelse:

Skråhylde-/Kanbanreol, som kan bruges fra begge sider, er ideel til „First-in-first-out”-lagring, da lagervarerne kontinuerligt glider ned på de glatte galvaniserede hylder.
T-profilramme og hylde forzinkede. Kan leveres med en maksimal hyldebelastning på 150 kg pr. hylde. Lagerniveauer kan indstilles i intervaller på 25 mm. Hurtig opstilling takket være enkel indstiksudførelse. Kan anvendes fra begge sider. Belastning pr. enhed: 1300 kg.
Horisontale adskillere kan flyttes i intervaller på 50 mm. Den forreste langsgående tværstang er 15 mm højere og forhindrer, at varen falder ud.
Opstillingsmål, påbygningsreol: 1306 mm.

Beskrivelse:

Opstillingsmål:
Basisreol: Nominel længde + 60mm
Påbygningsreol: Nominel længde + 6 mm
Rammedybde i alt: Nom. dybde + 36 mm

Anvendelse:

Opbevaring til kunststofbeholdere, gennemsigtige opbevaringskasser, papkasser og meget mere.

Leveringsomfang:

7 skråhylder med hver især 8 adskillere, 2 langsgående tværstænger, 2 sideføringer samt 1 lige afdækningshylde, inklusive klemfødder.

Bemærk:

  • Gulv- og vægmontering medfølger ikke.
  • Passende gulvforankring nr. 990854.
  • Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.