Universal-basisreol, Dybde 500 mm, Højde: 2500mm

Art.-nr.: 990010 2500
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager

Vælg variant og styktal

Højde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

RAL nuance RAL 9005
Beskrevet del stivere til hylder; Hylde
Belægning pulverlakeret; pulverlakeret
Farvetone, sort Dybsort
beskrevet del, Dybsort Regalstützen
Antal hylder 6
Bredde, hylde 1.000 mm
Dybde, hylde 500 mm
Antal reolgavle 4
Materiale Stål; stålplade
Farve grå; sort
Produkttype hyldereol
Højdeindstilling i intervaller 40 mm
Rumbelastning, maks. 180 kg
Områdebelastning, maks. 5.500 kg
Levering komplet i individuelle dele
Monteringsudførelse stiksystem
Reolkonstruktion basisreol
Nom. mål, dybde 500 mm
Nominel målsætningshøjde 2.500 mm
Udvendige mål, bredde 1.058 mm
Udvendige mål, højde 2.504 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 990010 2500
EAN/GTIN 4045197518248
Producentnummer 990010 2500
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Meget stabile kvadratiske støtter 40×40×2 mm, i en afstand på 40 : 40 mm med monteringsslidser til tilpasning af hylderne til lagergodset. Støtter med kunststoffodplade. Utroligt bæredygtige hylder i kraftig stålplade med indadbukkede sideflader.
Belastning pr. enhed: Ved 600 mm hyldeafstand maks. belastning pr. enhed 1375 − 5500 kg.

Anvendelse:

Ideelle til industri, håndværk, handel, administration, arkiv etc. Målene er afstemt efter gængse metal- og kunststofbeholdere − optimal udnyttelse af pladsen. Kan opstilles som enkelt-, række- eller dobbeltreol. Enkel, hurtig og præcis montage uden forskruninger, hylderne hægtes blot på og låses fast med de tilhørende koniske stifter (nr. 968420).

Lakering:

Reolstøtter, dybsort RAL 9005, hylder grå pulverlakerede.

Bemærk:

  • Opbevaringsbokse til bestykning af universalreol finder du i gruppe 96.
  • For at garantere reolernes stabilitet ved et højde/dybdeforhold over 4:1 kræves en form for væltesikring.
  • Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Systemet anvendes til opbevaring inden for industri, håndværk, handel, administration og arkivering.
  • Sørg for, at systemet står vandret, er væltesikkert og står fast.
  • Systemet skal udelukkende dimensioneres til belastning fra lodrette kræfter.

Ukorrekt anvendelse
  • Vandrette eller skrå kraftpåvirkning.
  • At læne tunge genstande mod systemet.
  • Pludselig nedsætning af tunge genstande på hylden.
  • Anvendelse af systemet som klatrehjælpemiddel.