Začetni večnamenski regal, Globina 500 mm, Višina: 2500mm

Št. art.: 990010 2500
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
63 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Višina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barvni odtenek RAL RAL 9005
Opisan del regalno stojalo; Police
Prevleka prašno lakirano; prašno lakirano
Barvni odtenek, črna Globoko črna
Opisan del, Globoko črna Regalstützen
Število polic 6
Širina polica 1.000 mm
Globina police 500 mm
Število nosilnih stebrov regala 4
Material Jeklo; jeklena pločevina
Barva sive; črna
Vrsta izdelka regal s policami
Nastavljanje višine v rastru 40 mm
Obremenitev police maks. 180 kg
Obremenitev polja maks. 5.500 kg
Dostava v celoti v posameznih delih
Izvedba montaže vtični sistem
Postavitev regala začetni regal
Nazivna globina 500 mm
Nazivna višina 2.500 mm
Zunanja širina 1.058 mm
Zunanja višina 2.504 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 990010 2500
EAN/GTIN 4045197518248
Številka proizvajalca 990010 2500
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Zelo čvrsti kvadratni oporni stebri 40 × 40 × 2 mm, v razmiku 40 : 40 mm z zarezami za obešanje polic, prilagojeno na višino bremena. Stebri s talno ploščico iz umetne mase. Police z veliko nosilnostjo iz jeklene pločevine z navznoter zarobljenimi stranskimi robovi.
Nosilnost regalnega polja: pri razmiku polic 600 mm znaša maksimalna nosilnost regalnega polja 1375 − 5500 kg.

Uporaba:

Idealni za uporabo v industriji, obrti, trgovini, upravnih prostorih, arhivih itd. Mere so prilagojene na običajne skladiščne posode iz kovine ali iz umetne mase − izredna izrabljenost prostora. Možna postavitev kot posamični predal, kot vrstni ali kar kot dvojni regal. Preprosta, hitra in natančna montaža brez vijačenja, saj se police samo obesijo in fiksirajo s pomočjo pripadajočih koničnih zatičev (art. 968420).

Lakiranje:

Stebri za regale so intenzivno črni RAL 9005, police pa svetlo sive,prašnata barva.

Opomba:

  • Skladiščne zaboje za opremljanje univerzalnih regalov najdete v kataloški skupini 96.
  • Za zagotavljanje stabilne postavitve regalov so pri razmerju med višino in globino, večjem kot 4:1, potrebni ukrepi proti prevračanju regala.
  • Dobava v razstavljeni obliki zaradi cenovno ugodnejšega transporta. Dobava brez montaže.

Warning:

Namen uporabe
  • Sistem uporabljajte za skladiščenje v industriji, obrti, trgovini, upravi in arhivih.
  • Zagotovite, da je sistem izravnan, stabilen, zaščiten pred prevrnitvijo in trdno postavljen.
  • Sistem mora biti zasnovan izključno za obremenitve z navpičnimi silami.

Napačna uporaba
  • Vpliv vodoravnih ali poševnih sil.
  • Naslanjanje težkih predmetov na sistem.
  • Sunkovito odlaganje težkih predmetov na polico.
  • Uporaba sistema kot pripomočka za vzpenjanje.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov