Kraft-bindetang høj udveksling betrukket med kunststof sort atramenteret 300 mm

Art.-nr.: 99 11 300
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Knibetang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 99 11 300
EAN/GTIN 4003773042365
Producentnummer 99 11 300
L-nummer L70010 521

Betegnelse

Beskrivelse:

  • 25 % kraftbesparelse i forhold til konventionelle, lige store monteringstænger
  • også til at binde lavtliggende jern på grund af deres særligt slanke form
  • til fastgørelse af monteringsjern med bindetråd fra rullen
  • Snoning og klipning af tråden i én arbejdsgang
  • samleled med højt forhold, så arbejdet foregår uden belastning, selv ved brug af tykkere bindetråde
  • Aflastning af sener og muskulatur på grund af kraftig dæmpning af skærevirkningen efter klipning af bindetråden
  • Skærekanter ekstra hærdede, skærekantshårdhed ca. 61 HRC

Egenskab:

  • Skæreværdier hård tråd (diameter): Ø 2,0 mm
  • Skæreværdier mellemhård tråd (diameter): Ø 3,8 mm
  • Skærekantlængde mm: 25,0 mm 25,0 mm
  • kemisk sortfarvet
  • overtrukket med kunststof
  • poleret
  • Skærekant med affasning