T-shirt grå/antracit S

Art.-nr.: 9887809
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
Produkttype shirt
International størrelse S
Pasform normal
Køn Herre
Egenskaber hurtigtørrende; åndbart

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 9887809
EAN/GTIN 4031101576992
Producentnummer 9887809
L-nummer L01660 956
Producent/ansvarlig person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Betegnelse

Beskrivelse:

  • T-shirts baseret på TENCEL® er hovedsageligt fremstillet af Lyocell, en naturlig, hurtigt fornybar og miljøvenlig træfiber, som ikke kun er ekstremt behagelig at have på, men som også naturligt reducerer dannelsen af bakterier - og lugt. Det plejevenlige materiale er også meget strækbart og let, hvilket giver dig optimal bevægelsesfrihed.

Egenskab:

Generelle kendetegn

  • Højtydende kortærmet T-shirt i TENCEL® til intens fysisk aktivitet af enhver art
  • Rund halsudskæring med kontrastfarvet kantbånd, tætsiddende pasform, meget nem at pleje og høj formstabilitet
  • tilgængelige størrelser: XS til 6XL (fra størrelse XL +10 %)
  • Blandet stof, fås i farverne: grå, marineblå, sort, rød
  • Materiale: 60 % lyocell (TENCEL®), 40 % polyester (vægt pr. m²): ca. 180 g/m²)

Komfortfunktioner

  • markant reduceret dannelse af bakterier og dermed også uønskede lugte
  • meget høj brugerkomfort takket være optimal fugtregulering
  • et særligt bæredygtigt TENCEL®-materiale fremstillet af eukalyptustræ

Sikkerhedsfunktioner

  • TENCEL®-fibrenes høje fugtighedsindhold mindsker elektrostatisk opladning

Tekniske egenskaber

  • Produkttype: fritidstøj
  • Produkttype Undertyper: nej
  • Produkttype: skjorter
  • Køn: Herrer
  • Pasform: Almindelig pasform
  • Størrelse: S