majica s kratkimi rokavi siva/antracitna s

Št. art.: 9887809
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
Tehnični podatki

Vrsta izdelka majica
Mednarodna velikost S
Prilagodljivost standardno
Spol Moški
Lastnosti hitro sušeče; zračen

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 9887809
EAN/GTIN 4031101576992
Številka proizvajalca 9887809
L-število L01660 956
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Majice na osnovi TENCEL® so večinoma izdelane iz liocelov, naravnih, hitro obnovljivih in okolju prijaznih lesnih vlaken, ki niso le izjemno udobna za nošenje, temveč tudi naravno zmanjšujejo nastajanje bakterij - in vonjav. Material, ki ga je enostavno vzdrževati, je tudi zelo raztegljiv in lahek, kar vam omogoča optimalno svobodo gibanja.

Lastnosti:

Splošne značilnosti

  • visoko funkcionalna majica s kratkimi rokavi iz TENCEL®-a za intenzivne fizične aktivnosti vseh vrst
  • Okrogel izrez z obrobo v kontrastni barvi, prilegajoč kroj, zelo enostaven za vzdrževanje in visoka oblikovna stabilnost
  • razpoložljive velikosti: XS do 6XL (od velikosti XL naprej +10 %)
  • Mešana tkanina, na voljo v barvah: siva, temno modra, črna, rdeča
  • Material: 60 % lyocell (TENCEL®), 40 % poliester (gramatura: približno 180 g/m²)

Značilnosti udobja

  • znatno zmanjšanje nastajanja bakterij in s tem tudi neželenih vonjav
  • izjemno udobje pri nošenju zaradi optimalnega odvajanja vlage
  • posebno trajnostna tkanina TENCEL® iz evkaliptusovega lesa

Zaščitni elementi

  • visoka vsebnost vlage v vlaknih TENCEL® zmanjšuje elektrostatično nabojevanje

Tehnične značilnosti

  • Vrsta izdelka: Oblačila za prosti čas
  • Vrsta izdelka Podvrste: ne
  • Vrsta izdelka: Srajce
  • Spol: moški
  • Prilagodljivost: Rednega kroja
  • Velikost: S