Værktøjssortiment i kuffert 13302/TR/69 L.260mm B.515mm H.445mm 69 stk.

Art.-nr.: 98830184
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Værktøjssortiment

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 98830184
EAN/GTIN 4018754335237
Producentnummer 98830184
L-nummer L60010 7424

Betegnelse

Beskrivelse:

Indhold, 69-del:
  • 1 Værktøjskasse nr. 13302: Trollefunktion; kombinationslås; udtagelige indsatser
  • 1 socket nøgleliste monteret, 1/4″ nr. 12916/10-40: 5; 8; 6; 7; 5,5; 9 ;10; 12; 13; 14 mm
  • 1 bit skralde nr. 4008
    • 1 bit stik nr. 3115/1 3 skruetrækker nr.
      • 4620: 0,6 x 3,5 x 75; 1,0 x 6,5 x 150; 1,2 x 5,5 x 125 mm
      • 2 Phillips skruetrækker nr. 4632: PH1; PH2
      • 1 kombinationstang nr. 6501: 180 mm
      • 1 vandpumpetang nr. 6551: 240 mm
      • 1 kraft sideskærer nr. 6602
        • 1 Universalkniv nr. 12965N
          • 1 flad mejsel, flad oval nr. 102/150: 150 mm
          • 1 plasthammer nr. 10935: 35 mm
          • 1 korn, ottekantet nr. 105/120: 120 x 10 mm
          • 1 dorn, ottekantet nr. 104/120: 120 x 2 mm
          • 1 medbringer med split, ottekantet nr. 108/150: 150 x 4 mm
          • 1 Locksmith hammer No. 10961: 500 g.
          • 1 Spændingstester nr. 10554
            • 1 sæt med dobbelt åben skruenøgle nr. 10/9N: 6 x 7; 8 x 15; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 9; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 24 mm
            • 1 sæt vinkelskruetrækkere nr. 10765/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
            • 1 trækædestykke nr. 013111: 2 m.

Egenskab:

  • Antal værktøjer: 69
  • Længde indvendig: 200 mm
  • Højde mm (indvendigt): 370 mm
  • Bredde indvendig: 485 mm
  • Højde mm (h): 455 mm
  • Længde [mm): 525 mm
  • Vægt kg: 12.000 kg
  • Bredde mm (b): 275 mm