Beskrivelse:
Anvendelse:For eksempel Bremsekaliberfitting på dobbelt stempelbremsesystem
VW T5 år 2010 → ∙
VW T6 år 2015 →
brug momentnøgler (f.eks. 6121-1CT) til kontrolleret tilspænding
- Lang udførelse
- Med rifling
- Overflade: TIN belagt
- DIN 7422
- Fremstillet i Tyskland
- Drev: Firkantet hul 12,5 mm (1/2 in.)
- Output: Indvendig sekskant profil
- Skruenøgle størrelse: 9 mm
- Mål / længde: 108 mm
- Længde L1: 70 mm
- Nettovægt (kg): 0,12 kg
- Til manuel betjening
Hvorfor tinbelægning (titaniumnitrid) med forskudt klinge
?Speciel proces til meget hård tinbelægning opnår ekstremt høj vedhæftning og slidstyrke af belægningen, der er optimalt egnet til kontinuerlige belastninger, f.eks. Serieskruesamlinger i industri og håndværk stærkere slidbeskyttelse sikrer forbedret levetid Perfekt pasform nøjagtighed på grund af optimal lagtykkelseHvertere momentoptimeret korrosionsbeskyttelse