Rækværkssystem T-sporskrue M8 x 18 cpl. 1 sæt = 10 stk.

Art.-nr.: 984062
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Zubehör für Leitern

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 984062
EAN/GTIN 4031405951747
Producentnummer 984062

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Universelt anvendelig
  • Nem montering
  • Stabil konstruktion
  • Elegant design
  • Vores forbindelseselementer og rør med en udvendig diameter på 40 mm til systemgelændere kan monteres i alle konstruktionsvarianter. Som standard er forbindelseselementerne fremstillet af galvaniseret stål, som er egnet til indendørs brug
  • Der fås også en version i rustfrit stål mod et tillæg, som anbefales til udendørs brug. En overfladebehandling som f.eks. pulverlakering kan udføres i alle almindelige RAL-farver på forespørgsel
  • Alle tilslutninger fås også i rustfrit stål på forespørgsel
.

Egenskab:

  • Længde: 18 mm
  • Materiale: Trykstøbt aluminium
  • Installation påkrævet: Monteres med værktøj
.