Rørforbindelse T-stykke 2-stykke

Art.-nr.: 984010
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Artikelnummer 984010
EAN/GTIN 4031405946408
Producentnummer 984010
L-nummer L90110 576
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Fakta
  • Kan anvendes universelt
  • Enkel montering
  • Stabil konstruktion
  • Elegant design
  • Vores forbindelseselementer og rør med en udvendig diameter på 40 mm til systemgelændere kan monteres i alle konstruktionsvarianter. Som standard er forbindelseselementerne af galvaniseret stål, som er egnet til indendørs brug.
  • Mod et ekstra gebyr fås også en udgave i rustfrit stål, som anbefales til udendørs brug. Overfladebehandling, f.eks. pulverlakering, kan udføres i alle gængse RAL-farver efter anmodning.
  • Alle forbindelser fås også i rustfrit stål på forespørgsel
Oplysninger om bæredygtighedskriterier
  • virksomhedscertificering: ISO 9001
  • virksomhedscertificering: ISO 14001
  • virksomhedscertificering: EN 1090
  • virksomhedscertificering: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • MUNK Group arbejder efter en adfærdskodeks.
  • Leveringskædeloven finder ikke anvendelse på grund af vores størrelse.
  • De anvendte materialer er angivet i de tekniske specifikationer.
  • Ressourcebesparende produktion: egne solcelleanlæg
  • Energieffektivt forbrug ved fremstillingen: LED-belysning
  • Reparationsvenlighed, holdbarhed og kvalitet: 15 års garanti på serieprodukter fremstillet i Tyskland
  • genanvendelighed: Vores produkter består hovedsageligt af aluminium, stål eller træ og kan genbruges direkte.
  • Socialt acceptable arbejdsforhold i produktionen: fair lønninger, ligestilling mellem kønnene
  • Sparsommelig og genanvendelig emballage: Ingen brug af styropor, overvejende brug af træ og pap, lav andel af plast
  • Ingen sundhedsmæssig belastning for brugerne

Egenskab:

  • Størrelse: T-stykke
  • Materiale: Trykstøbt aluminium