Væskeskab med kunststofdunke, Højde mm / antal oliedunke: 1500/8

Art.-nr.: 980022 1500/8
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Højde mm / antal oliedunke Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Skuffe/udtrækshylde, bæreevne: 200
  • Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk): 100
  • Skuffeudtræk: Udtræksspærre
  • Højdeindstilling i intervaller: 25
  • Cylinderlås: Modulær låseindsats

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1,2 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne 200 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) 100 %
Skuffeudtræk Udtræksspærre
Højdeindstilling i intervaller 25 mm
Cylinderlås Modulær låseindsats
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Højde 1.500 mm
Bredde 750 mm
Dybde 700 mm
Nyttehøjde 1.350 mm
Skabsfronter Massiv metallåge
Vægt 123 kg
Produkttype Olieskab

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 980022 1500/8
EAN/GTIN 4062406107031
Producentnummer 980022 1500/8
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Stabil pladestålskonstruktion med forstærkede fløjlåger, der kan låses med et skydegreb med stiftcylinderlås. Skabet er forsynet med en separat udtrækssikring. Takket være den separate udtrækssikring kan der kun åbnes 1 udtrækshylde ad gangen. Dermed er skabet i vid udstrækning sikret mod at vælte. Mulighed for holdere til skuffer og udtrækshylder i 25 millimeters afstand.
Væskeskab med oliedunke af kunststof (nr. 980060).

Bestykning:

Antal hylder, udtrækkelige: 2
Antal olieopsamlingsbeholder: 1
Antal oliedunke (25 liter): 8

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, døre antracit RAL 7016 pulverlakerede.

Bemærk:

Skabet kan også bruges uden oliedunke. Udstyr efter behov: Passende udtrækshylder, se nr. 980052.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Til industriel anvendelse indendørs. Anvendelse på tørt og fast underlag.
  • Må kun anvendes i teknisk upåklagelig og driftssikker tilstand.
  • Må kun modificeres og ændres med godkendte tilbehørsdele fra Hoffmann Group.
  • Lågernes drejeområde skal holdes fri, og låger og skuffer skal lukkes.
  • Opbevarede beholdere skal sikres mod væltning.

Ukorrekt anvendelse
  • Må ikke anvendes i eksplosive områder.
  • Der må ikke gennemføres egne ændringer eller modifikationer.
  • Må ikke udsættes for stærk varme, direkte sollys eller åben ild.
  • Der må ikke placeres genstande på skabskabinettet, som rager ud over kanten.
  • Det er ikke tilladt at stå eller sidde i skabet og skufferne og på hylderne.
  • Læg ikke genstandene hurtigt ned.
  • Levnedsmidler må ikke opbevares.