Skruetrækkere til kærvskruer isolerende flerkomponent-greb, VDE-godkendt bruneret 287 mm

Art.-nr.: 98 21 45
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 98 21 45
EAN/GTIN 4003773026426
Producentnummer 98 21 45
L-nummer L70010 926

Betegnelse

Beskrivelse:

  • ergonomisk optimeret 2-komponenthåndtag til træthedsfri og håndvenlig kraftoverførsel
  • rullehæmmende håndtagsform
  • specielt til målermontering med 180 mm langt blad

Egenskab:

  • Klingelængde på 180mm
  • uisoleret bladlængde: 15 mm
  • Håndtagets længde: 107 mm
  • Skærekantbredde: 4,5 mm
  • Skæretykkelse: 0,8 mm
  • VDE-testet: ja
  • bruneret
  • isolerende flerkomponenthåndtag, VDE-testet

Norm:

IEC 60900