Tool24 Locker – udvidelsessystem, Type: 450/10

Art.-nr.: 979320 450/10
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

RAL nuance RAL 7035; RAL 7016
Belægning pulverlakeret
Farvetone, grå Lysgrå; Antracitgrå
Serie Tool24 Locker
beskrevet del, Lysgrå Korpus
beskrevet del, Antracitgrå Fronten; Türen; Fronten; Türen
Materiale stålplade
Farve grå; grå
Farveudvalg frit valg
Med perforeret væggitter ja
Hoffmann hulvægsintervaller ja
Konstruktion som skab med rum ja
Samlet antal rum 10 stk.
Elektrisk udstyr ja
Med display nej
Produkttype vareudleveringssystem
Monteringsposition gulvmontering
Vægt 210 kg
Monterings- og installationssituation fritstående skab
Brugsområde værksted
Totalbredde Bg 1.100 mm
Samlet dybde Tg 500 mm
Samlet højde Hg 1.965 mm
Korpus, bredde Br 1.100 mm
Korpus, dybde Ti 500 mm
Korpus, højde Ho 1.965 mm
Indbygget belysning ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 979320 450/10
EAN/GTIN 4062406134792
Producentnummer 979320 450/10
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Vareudleveringssystem med rum i forskellige størrelser, som giver en sikker og komplet dokumenteret enkeltvis udtagning af hver artikel. Rumstørrelsen giver mulighed for indlagring af større artikler og er forberedt til opladning af batterier. Den serieproducerede indvendige LED-belysninger letter både registrering af de automatisk åbnende rum i mørke omgivelser og selve udtagningen. LED-listen understøtter ligeledes udtagning og opfyldning.
Hulvægge på begge sider muliggør fleksibel anbringelse af en touchscreen på Master-varianter. Derudover kan der anbringes GARANT easyFix-kroge og -holdere samt yderligere tilbehørsdele til hulvægge fra vores katalog.
Mastersystemet kan udvides og kombineres med yderligere udvidelsessystemer fra alle Tool24 hardwarevarianter.
Enkeltudleveringssystem til lagring af større artikler i rum med 460 mm i højden og 450 mm i bredden og dybden.

Anvendelse:

Automatisk enkeltudleveringssystem til lagring og administration også af store artikler som f.eks. større personlige værnemidler, el- og håndværktøj eller vores kunststof-systemkuffert L-BOXX®.

Bestykning:

Antal rum × højde i mm: 8 × 300; 2 × 460

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, fronter antracit RAL 7016, pulverlakeret.

Bemærk:

Alle rum er klar til gennemføring af strømforsyning via teknikåbningen. Kunden kan tilslutte individuelle opladningsanordninger. Vægten i de tekniske data gælder for skabe i udvidelsessystemet, dvs. uden PC og skærm.
Det er muligt at udføre rum med rude, individuelle farver og mål (rumstørrelse, skabsbredde og -dybde).
Kontakt din fagkonsulent!

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Vareudleveringssystem med adgangsbeskyttelse til berettigede personer til udtagning, opbevaring og forvaltning af varer.
  • Stregkodescanner til scanning af varer.
  • Forvaltning, ilægnings- og udtagningsstyring via touchskærm (mastersystem).
  • Varerne må kun opbevares i ren og rengjort tilstand.
  • Til industriel anvendelse indendørs. Anvendelse på tørt og fast underlag.
  • Må kun anvendes i teknisk upåklagelig og driftssikker tilstand.

Ukorrekt anvendelse
  • Levnedsmidler må ikke opbevares.
  • Må ikke anvendes i eksplosive områder.
  • Der må ikke opbevares beholdere med væsker og gasser samt stoffer, der er klassificeret som farligt gods.
  • Må ikke udsættes for stærk varme, direkte sollys, åben ild eller væsker.
  • Foretag ikke selv nogen ombygninger.
  • Den monterede LED-belysning må ikke udskiftes.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven