Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Tool24 Locker – Mastersystem DE, Type: 300/14

Art.-nr.: 979300 300/14

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

RAL nuance RAL 7035; RAL 7016
Beskrevet del hele artiklen
Belægning pulverlakeret
Farvetone, grå Lysgrå; Antracitgrå
beskrevet del, Lysgrå Korpus
beskrevet del, Antracitgrå Fronten
Serie Tool24 Locker
Producentbetegnelse Tool24 Locker
Materiale stålplade
Farve grå; grå
Med dør ja
Antal døre, samlet 2 stk.
Dør, type hængslet dør
Døranslag højre og venstre
Dørfronter lukket
Dørhåndtagsform gelænder
Skabsventilation nej
Farveudvalg frit valg
Med perforeret væggitter ja
Hul-form kvadratisk
Hul-bredde 9 mm
Hul-højde 9 mm
Hul-afstand 37 mm
Hoffmann hulvægsintervaller ja
Undersektion, udførelse sokkel, lukket
Med display ja
Displaydiagonal 22 tommer
Touchdisplay ja
Sprog tysk
Med sin egen tænd/sluk-kontakt nej
Produkttype vareudleveringssystem
Monteringsposition gulvmontering
Vægt 200 kg
Monterings- og installationssituation fritstående skab
Brugsområde værksted
Konfiguration konfigureret
Bredde i alt Bg 800 mm
Dybde, i alt Tg 500 mm
Højde i alt Hg 1.965 mm
Korpus, bredde Br 800 mm
Korpus, dybde Ti 500 mm
Korpus, højde Ho 1.965 mm
Indbygget belysning ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 979300 300/14
EAN/GTIN 4062406134747
Producentnummer 979300 300/14
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Vareudleveringssystem med rum i forskellige størrelser, som giver en sikker og komplet dokumenteret enkeltvis udtagning af hver artikel. Rumstørrelsen giver mulighed for indlagring af større artikler og er forberedt til opladning af batterier. Den serieproducerede indvendige LED-belysninger letter både registrering af de automatisk åbnende rum i mørke omgivelser og selve udtagningen. LED-listen understøtter ligeledes udtagning og opfyldning.
Hulvægge på begge sider muliggør fleksibel anbringelse af en touchscreen på Master-varianter. Derudover kan der anbringes GARANT easyFix-kroge og -holdere samt yderligere tilbehørsdele til hulvægge fra vores katalog.
Mastersystemet kan udvides og kombineres med yderligere udvidelsessystemer fra alle Tool24 hardwarevarianter.
Denne artikel er kompatibel med Hoffmann Group Connected-softwareløsninger.
Med denne artikel får du en byggeblok til din digitalt netværksforbundne produktion. Potentielle produktivitetsforbedringer i forbindelse med det respektive softwaremodul.
Enkeltudleveringssystem til mellemstore artikler.

Anvendelse:

Automatisk enkeltudleveringssystem til lagring og administration også af store artikler som f.eks. større personlige værnemidler, el- og håndværktøj eller vores kunststof-systemkuffert L-BOXX®.

Bestykning:

Antal rum × højde i mm: 12 × 220; 2 × 300

Leveringsomfang:

Mastersystem DE med touchscreen på 22 tommer, stregkodescanner, pc inklusive softwarepakke Basic.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, fronter antracit RAL 7016, pulverlakeret.

Bemærk:

Alle rum er klar til gennemføring af strømforsyning via teknikåbningen. Kunden kan tilslutte individuelle opladningsanordninger. Vægten i de tekniske data gælder for skabe i udvidelsessystemet, dvs. uden PC og skærm.
Det er muligt at udføre rum med rude, individuelle farver og mål (rumstørrelse, skabsbredde og -dybde).
Kontakt din fagkonsulent!

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Vareudleveringssystem med adgangsbeskyttelse til berettigede personer til udtagning, opbevaring og forvaltning af varer.
  • Stregkodescanner til scanning af varer.
  • Forvaltning, ilægnings- og udtagningsstyring via touchskærm (mastersystem).
  • Varerne må kun opbevares i ren og rengjort tilstand.
  • Til industriel anvendelse indendørs. Anvendelse på tørt og fast underlag.
  • Må kun anvendes i teknisk upåklagelig og driftssikker tilstand.

Ukorrekt anvendelse
  • Levnedsmidler må ikke opbevares.
  • Må ikke anvendes i eksplosive områder.
  • Der må ikke opbevares beholdere med væsker og gasser samt stoffer, der er klassificeret som farligt gods.
  • Må ikke udsættes for stærk varme, direkte sollys, åben ild eller væsker.
  • Foretag ikke selv nogen ombygninger.
  • Den monterede LED-belysning må ikke udskiftes.