ESD-werkdraaistoel, stof, met glijdoppen en voetring, hoog, Type: ESD

Artikelnummer: 972675 ESD
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Belastbaarheid stoel: 120
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Belastbaarheid stoel 120 kg
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Serie Work-Tec Ergo
Zittingbreedte 460 mm
Zittingdiepte 470 mm
Rugleuning hoogte 580 mm
Hoogteverstelling bereik 590 mm - 860 mm
Rugleuning hoogteverstelbereik 60 mm
Kantelverstelling van de stoel in graden 6 graden
Zitdiepteverstelbereik 60 mm
Kleur zittingmateriaal zwart
Producttype ESD-werkdraaistoel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 972675 ESD
EAN/GTIN 4016849943992
Nummer fabrikant 9031C-9801-3218
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Omschrijving

Uitvoering:

zitting en rugleuning van geleidende ESD-stofbekleding. Comfortabel en ademend, sterk. Comfortabele bekleding met ergonomische rugleuning en horizontaal gestikt, met praktische schuifhandgrepen. Met ergonomie-pakket: synchrone techniek incl. gewichtsregeling. Integraal geleidende verbinding tussen de bekleding en ESD-wielen/-glijdoppen. Rugleuning met geleidende kunststof schaal en schuifhandgrepen.
Gewichtsregeling van 45 – 120 kg.

Norm:

Geleidend volgens DIN 61340-5-1.

Tip:

Om logistieke redenen vindt de levering in losse delen plaats. Aflevering zonder montage.