{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
elektrostatisk egenskab | EGB/ESD | |
Længde | 1.500 mm | |
Dybde | 750 mm | |
Tykkelse | 51,6 mm | |
Pladelængde | 1.500 mm | |
Materiale, bordplade | Spånplade volumenledende | |
Belægning, bordplade | HPL belægningsmateriale ledende | |
Belægning, tykkelse | 0,8 mm | |
Farve overflade arbejdsplade | lysegrå RAL 7035 | |
ESD-udstyr | ja | |
Dæklag, ledende | ja | |
volumenledende kerne | ja | |
Forstærkningsprofil indvendigt i bordplade | 30×30×3 mm | |
Jording | centralt, på undersiden af bordpladen | |
Produkttype | Filebænk, bordplade |
Artikelnummer | 972160 1500 | |
EAN/GTIN | 4062406166960 |