{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| RAL nuance | RAL 7035 | |
| Farvetone, grå | Lysgrå | |
| Beskrevet del | Front; Schubladenkorpus; Front; Schubladenkorpus | |
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | ja | |
| Materiale | Stålplade | |
| Overflade | pulverlakeret | |
| Samlet dybde | 500 mm | |
| Indbygget i korpus | nej | |
| Fronthøjde | 100 mm | |
| Nyttebredde | 300 mm | |
| Nyttedybde | 500 mm | |
| Nyttehøjde | 75 mm | |
| Producent-specifik enhed, nyttemål | G | |
| Nyttebredde i G | 12 | |
| Nyttedybde i G | 20 | |
| Nytteområde i G | 12×20 | |
| Forlængelseslængde (delvis/fuld forlængelse) | 100 % | |
| Skuffeudtræk | uden udtrækslås | |
| Med lås | nej | |
| Med grebliste | ja | |
| Med mærkningsstrimler | ja | |
| Førte udtræk | ja | |
| Type af montering af skuffestyrene | skuffeskinner til sidemontering i kabinettet | |
| Skuffeskinner, type | udtræksskinner | |
| Fastgørelsesskruen medfølger | ja | |
| Med lås | nej | |
| Bæreevne, arealfordelt maks. | 75 kg | |
| Farve | grå | |
| Produkttype | skuffe | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 972035 100 | |
| EAN/GTIN | 4062406769789 | |
| Producentnummer | 972035 100 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |