Cajón ESD, 12×20G, Altura frontal de cajón: 100mm

Número de artículo: 972035 100
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura frontal de cajón (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, gris Gris luminoso
Pieza descrita, Gris luminoso Front; Schubladenkorpus
Material Acero
Superficie con recubrimiento de polvo
Montado en el cuerpo no
Altura frontal HfS 100 mm
Anchura útil BnS 300 mm
Profundidad útil TnS 500 mm
Altura útil HnS 75 mm
Unidad específica del fabricante, dimensiones útiles G
Anchura útil en G 12
Profundidad útil en G 20
Superficie útil en G 12×20
Longitud de extensión (extensión parcial/total) 100 %
Con tirador sí
Extensiones guiadas sí
Tipo de construcción de las guías de los cajones Extracción diferencial
Capacidad de carga distribuida en la superficie máx. 75 kg
Zona de protección ESD (EPA) sí
Color gris; plateado
Tipo de producto cajón
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 972035 100
EAN / GTIN 4062406769789
Número del fabricante 972035 100
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Cajones de extensión total 100 % en construcción de acero estable, con extracción diferencial y capacidad de carga de 75 kg. Tiradores de aluminio. Cajones con orificios para el asiento de separadores ranurados a intervalos de 25 mm (a partir de una altura frontal del cajón de 75 mm).

Idóneo para:

Todas las carcasas ESD 16G.

Lacado:

Cuerpo de cajonera y lado frontal gris claro similar a RAL 7035 con recubrimiento de pintura ESD en polvo al horno.

Nota:

La carcasa Pro solo es posible un cajón con una altura delantera de 50 mm, solo en la posición superior.