Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Vertikalskab, udtræk med føring i gulvet forsynet med værktøjsholdere, Til værktøjsskafter: HSK40

Art.-nr.: 971650 HSK40

Vælg variant og styktal

Til værktøjsskafter Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 971650 HSK40
Producentnummer 971650 HSK40
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Udtrækkene føres i bunden og er udstyret med centrallås.
De varmforzinkede rammer i udtrækkene er i endefladerne forsynet med huller i 37 mm afstand, til montering af værktøjsholdere, bærerskinner, bundbakker og hulplader.

Lakering:

Korpus lysegrå RAL 7035, Udtræk musegrå RAL 7005 pulverlakerede.

Bemærk:

Ved udtræk med en bredde på 315 mm passer 2 holdere ved siden af hinanden.
Vertikalskabe kan kun opstilles på absolut vandrette gulve!