Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Filebænk med 1 kabinet 27×36 E og 1 kabinet 36×36 E, Pladelængde: 2000mm

Art.-nr.: 970610 2000
2000

Vælg variant og styktal

Pladelængde (mm) Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 970610 2000
EAN/GTIN 4045197529275
Producentnummer 970610 2000
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Med 1 skuffemodul 717 mm bredt (36×36 E) og 1 skuffemodul 565 mm bredt (27×36 E).

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, skuffer musegrå RAL 7005 pulverlakeret.

Bemærk:

Til opbevaring af værktøj skal du bruge en skuffeindsats nr. 970700.